Dopsleutel , aandrijving vierkantaandrijving 10 mm (3/8″) , uitgang OGV®-twaalfkantprofiel , SW 1/2″.

Artikelnummer: J.1/2
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer J.1/2
EAN/GTIN 3148510277400
Nummer fabrikant J.1/2
L-nummer L60130 6023

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [″]: 1/2
  • d [mm]: 17,5
  • d1 [mm]: 18,1
  • L [mm]: 30
  • L1 [mm]: 10,4
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 36