Dopsleutel , Aandrijving vierkantaandrijving 10 mm (3/8″) , lang , Uitgang OGV®-twaalfkantprofiel , SW 19 mm

Artikelnummer: J.19LA
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer J.19LA
EAN/GTIN 3148510281117
Nummer fabrikant J.19LA
L-nummer L60130 6175

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • Lange moerdoppen voor moeilijk bereikbare, laaggelegen plaatsen of lange schroefdraden
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 19
  • d [mm]: 23
  • d1 [mm]: 25,0
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 18,0
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 110