Dopsleutel , aandrijving vierkant 10 mm (3/8″) , uitgang OGV® zeskant profiel , SW 19 mm

Artikelnummer: J.19H
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
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer J.19H
    EAN/GTIN 3148510275109
    Nummer fabrikant J.19H
    L-nummer L60130 430

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
    • glanzend verchroomd

    Kenmerk:

    • A [mm]: 19
    • d [mm]: 22,7
    • d1 [mm]: 26,0
    • L [mm]: 33
    • L1 [mm]: 14,0
    • 6-kant [mm]: 6
    • [g]: 62