Dopsleutel , Aandrijving inwendig vierkant 10 mm (3/8″) , Uitgang OGV®-twaalfkantprofiel , SW 18 mm

Artikelnummer: J.18
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer J.18
EAN/GTIN 3148510272207
Nummer fabrikant J.18
L-nummer L60130 3938
Fabrikant Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 18
  • d [mm]: 21,7
  • d1 [mm]: 24,7
  • L [mm]: 33
  • L1 [mm]: 13,0
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 69