Dopsleutel , Aandrijving inwendig vierkant 10 mm (3/8″) , lang , Uitgang OGV® zeshoekig profiel , SW 17 mm

Artikelnummer: J.17HLA
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer J.17HLA
EAN/GTIN 3148510273976
Nummer fabrikant J.17HLA
L-nummer L60130 1994
Fabrikant Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • Lange moerdoppen voor moeilijk bereikbare, laaggelegen plaatsen of lange schroefdraden
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 17
  • d [mm]: 22,0
  • d1 [mm]: 23,5
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 15,0
  • 6-kant [mm]: 6
  • [g]: 102