Dopsleutel , Aandrijving inwendig vierkant 10 mm (3/8″) , Uitgang OGV®-twaalfkantig profiel , SW 17 mm

Artikelnummer: J.17
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer J.17
EAN/GTIN 3148510272108
Nummer fabrikant J.17
L-nummer L60130 3563

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 17
  • d [mm]: 21,7
  • d1 [mm]: 23,4
  • L [mm]: 30
  • L1 [mm]: 13,0
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 52