Dopsleutel , geïsoleerd tot 1000 V , aandrijving vierkantaandrijving 10 mm (3/8″) , lang , uitgang OGV®-twaalfkantprofiel , SW 16 mm

Artikelnummer: J.16LAVSE
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
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer J.16LAVSE
    EAN/GTIN 3148510275963
    Nummer fabrikant J.16LAVSE
    L-nummer L60130 2691

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Isolatie met veiligheidskleurcode

    Kenmerk:

    • A [mm]: 16
    • d [mm]: 18
    • d1 [mm]: 25
    • B [mm]: 76
    • L [mm]: 69
    • [g]: 147