Dopsleutel , aandrijving vierkant 10 mm (3/8″) , uitgang OGV® zeskant profiel , SW 16 mm

Artikelnummer: J.16H
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer J.16H
EAN/GTIN 3148510274805
Nummer fabrikant J.16H
L-nummer L60130 835
Fabrikant Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 16
  • d [mm]: 19,9
  • d1 [mm]: 22,0
  • L [mm]: 30
  • L1 [mm]: 12,0
  • 6-kant [mm]: 6
  • [g]: 45