Dopsleutel , Aandrijving vierkantaandrijving 10 mm (3/8″) , Uitgang OGV® zeskantprofiel , SW 15 mm

Artikelnummer: J.15H
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer J.15H
EAN/GTIN 3148510274706
Nummer fabrikant J.15H
L-nummer L60130 834

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 15
  • d [mm]: 18,9
  • d1 [mm]: 20,8
  • L [mm]: 30
  • L1 [mm]: 12,0
  • 6-kant [mm]: 6
  • [g]: 38