Socket ratel , Aandrijving buitenvierkant 20 x 7 mm , Uitgang buitenvierkant 10 mm (3/8″)

Artikelnummer: J.152
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer J.152
    EAN/GTIN 3148510286402
    Nummer fabrikant J.152
    L-nummer L60130 8723

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Draaihoek 5°
    • Voor gebruik op momentsleutels J.203DA - S.203DA - S306-100R - S.306-200R - S.306-350R

    Kenmerk:

    • d [mm]: 38
    • E [mm]: 25
    • L [mm]: 55
    • Vierkant [″]: 3/8
    • Sleutel: J.203DA
    • [g]: 274