Dopsleutel , Aandrijving vierkantaandrijving 10 mm (3/8″) , Uitgang OGV®-twaalfkantprofiel , SW 15 mm

Artikelnummer: J.15
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer J.15
EAN/GTIN 3148510271903
Nummer fabrikant J.15
L-nummer L60130 8269

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 15
  • d [mm]: 19,0
  • d1 [mm]: 20,8
  • L [mm]: 30
  • L1 [mm]: 12,0
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 38