Dopsleutel , Aandrijving vierkantaandrijving 10 mm (3/8″) , lang , Uitgang OGV®-twaalfkantprofiel , SW 14 mm

Artikelnummer: J.14LA
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer J.14LA
EAN/GTIN 3148510280615
Nummer fabrikant J.14LA
L-nummer L60130 7897

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • Lange moerdoppen voor moeilijk bereikbare, laaggelegen plaatsen of lange schroefdraden
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 14
  • d [mm]: 17
  • d1 [mm]: 20,0
  • L [mm]: 55
  • L1 [mm]: 15,0
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 60