Dopsleutels , geïsoleerd tot 1000 V , aandrijving vierkantaandrijving 10 mm (3/8″) , uitgang OGV®-twaalfkantprofiel , SW 13 mm

Artikelnummer: J.13AVSE
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer J.13AVSE
EAN/GTIN 3148510276168
Nummer fabrikant J.13AVSE
L-nummer L60130 2695

Omschrijving

Omschrijving:

  • Isolatie met veiligheidskleurcode

Kenmerk:

  • A [mm]: 13
  • d [mm]: 18
  • d1 [mm]: 22
  • L [mm]: 46
  • [g]: 45