Dopsleutel , Aandrijving vierkantaandrijving 10 mm (3/8″) , Uitgang OGV® zeskantprofiel , SW 12 mm

Artikelnummer: J.12H
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
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer J.12H
    EAN/GTIN 3148510274409
    Nummer fabrikant J.12H
    L-nummer L60130 3231

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
    • glanzend verchroomd

    Kenmerk:

    • A [mm]: 12
    • d [mm]: 17,6
    • d1 [mm]: 17,2
    • L [mm]: 27
    • L1 [mm]: 9,5
    • 6-kant [mm]: 6
    • [g]: 26