Zwengel met PVC handvat , Aandrijving buitenvierkant 10 mm (3/8″)

Artikelnummer: J.110A
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer J.110A
EAN/GTIN 3148510285412
Nummer fabrikant J.110A
L-nummer L60130 2051

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zeer snel werkend
  • Draaigreep van PVC
  • Glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • d [mm]: 29
  • d1 [mm]: 12
  • H [mm]: 115
  • L [mm]: 382
  • L1 [mm]: 130
  • L2 [mm]: 110
  • [g]: 395