Dopsleutel , aandrijving vierkantaandrijving 10 mm (3/8″) , uitgang OGV®-twaalfkantprofiel , SW 11/16″.

Artikelnummer: J.11/16
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer J.11/16
EAN/GTIN 3148510278001
Nummer fabrikant J.11/16
L-nummer L60130 6883

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [″]: 11/16
  • d [mm]: 21,0
  • d1 [mm]: 24,0
  • L [mm]: 33
  • L1 [mm]: 13,0
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 74