IoT-Line Plateauweegschaal met RVS-afleesinrichting KERN IXC 60K-2LM

Artikelnummer: IXC 60K-2LM
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
Producttype Platformweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer IXC 60K-2LM
EAN/GTIN 4045761358867
Nummer fabrikant IXC 60K-2LM

Omschrijving

Omschrijving:

Comfort voor de industrie: Edelstalen plateauweegschaal met maximaal vier interface en intuïtieve bediening, optioneel ook met ijking
Zware industriestandaard geschikt voor ruwe industriële toepassingen; Uniforme, comfortabele KERN bedieningsgedachte, productoverkoepelend consistent in design, menustructuur, toetsfuncties, interfaceaansluiting en interfaceprotocol; Industrie 4.0: uitwisseling van gegevens en besturingscommando’s optioneel via maximaal vier interfaces naar individuele behoefte: twee kabelgebonden (RS-232, ethernet, USB of analoge module) en twee draadloze interfaces (WiFi, Bluetooth); Elke interface kan apart worden ingesteld, bijv.:- Interface 1 (WiFi): continu zenden aan een pc voor de documentatie van een proces- Interface 2 (RS-232): stabiele weegwaarde indrukken- Interface 3 (analoge module): besturen van een inrichting bij het bereiken van het doelgewicht- Interface 4 (Bluetooth): continu zenden aan een tablet voor de bewaking van een proces; Optioneel met alibigeheugen voor het papierloos archiveren van de weegresultaten. Daarmee kunnen ook de resultaten van wegingen met ijkverplichting volgens de voorschriften elektronisch worden geanalyseerd en verwerkt; Afvragen en bediening op afstand van de weegschaal via computer of CRM-/ERP-systemen d.m.v. KERN Communication Protocol; Plateau: Weegplateau edelstaal, onderbouw gelakt staal, aluminium weegcel met siliconen coating met stof- en spatwaterdicht IP65*; **Afleesinrichting: Edelstaal, stof- en spatwaterbescherming IP68. Groot display: cijferhoogte 48 mm, heldere achtergrondverlichting voor comfortabel aflezen van de weegwaarde, ook bij ongunstige lichtverhoudingen, geïntegreerde stroomvoorziening;
Opmerking: er kunnen maar twee kabelgebonden (RS-232, ethernet, USB of analoge module) en twee draadloze interfaces (WiFi, Bluetooth) tegelijkertijd worden gebruikt;