Platform weegschaal; Max 3060kg, d 0.51g

Artikelnummer: IFS 60K0.5D
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
Producttype Telweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer IFS 60K0.5D
EAN/GTIN 4045761111929
Nummer fabrikant IFS 60K0.5D
L-nummer L40250 1240

Omschrijving

Omschrijving:

  • Industriële telweegschaal met comfortabel numeriek toetsenbord voor gemakkelijke gegevensinvoer, telresolutie tot 75.000 punten
  • Ergonomische afleeseenheid met groot toetsenblok en contrasterend LCD-LCD-display voor comfortabel invoeren en aflezen van bijv. tarrawaarden, referentiegewichten, grenswaarden enz
  • Drie schermen voor gewichtsweergave, referentiegewicht, totaalgewicht
  • 100 geheugenplaatsen voor stamgegevens zoals referentiegewicht, referentiehoeveelheid, verpakkingsgewicht (voorafgaande tarra-aftrek) etc
  • Nauwkeurig tellen: De handmatige referentieoptimalisering verbetert trapsgewijs de gemiddelde waarde van het deelgewicht
  • Optellen van dezelfde teldelen
  • Afdruk van datum en tijd
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Grote LCD-scherm met verlichte achtergrond, cijferhoogte 16,5 mm
  • Afmetingen weegoppervlak, Edelstaal, 400×300×120 mm
  • Afmetingen afleeseenheid B×D×H 260×150×65 mm
  • Kabellengte afleesinrichting ca. 3 m
  • Toegestane omgevingstemperatuur 0 °C / 40 °C