Industriële weegschaal; Max 60150kg, d=2050g

Artikelnummer: IFS 100K-2LM
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Telweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer IFS 100K-2LM
EAN/GTIN 4045761150966
Nummer fabrikant IFS 100K-2LM

Omschrijving

Omschrijving:

  • Industriële telweegschaal met comfortabel numeriek toetsenbord voor gemakkelijke gegevensinvoer - ook met verificatiecertificaat [M], telresolutie tot 75.000 punten
  • Ergonomische afleeseenheid met groot toetsenblok en contrasterend LCD-LCD-display voor comfortabel invoeren en aflezen van bijv. tarrawaarden, referentiegewichten, grenswaarden enz
  • Drie displays voor gewichtsweergave (geschikt voor ijking), referentiegewicht, totaal aantal stuks
  • 100 geheugenplaatsen voor stamgegevens zoals referentiegewicht, referentiehoeveelheid, verpakkingsgewicht (voorafgaande tarra-aftrek) etc
  • Nauwkeurig tellen: De handmatige referentieoptimalisering verbetert trapsgewijs de gemiddelde waarde van het deelgewicht
  • Optellen van dezelfde teldelen
  • Afdruk van datum en tijd
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Grote LCD-scherm met verlichte achtergrond, cijferhoogte 16,5 mm
  • Afmetingen weegoppervlak, Edelstaal, 650×500×140 mm
  • Afmetingen afleeseenheid B×D×H 260×150×65 mm
  • Kabellengte afleesinrichting ca. 3 m
  • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C / 40 °C