IoT-Line Plateauweegschaal KERN IFC 60K10DM

Artikelnummer: IFC 60K10DM
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
Producttype Platformweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer IFC 60K10DM
EAN/GTIN 4045761475717
Nummer fabrikant IFC 60K10DM

Omschrijving

Omschrijving:

Robuuste industriële weegschaal met maximaal drie interfaces, optioneel ook met ijking
Zware industriestandaard geschikt voor ruwe industriële toepassingen; Uniforme, comfortabele KERN bedieningsgedachte, productoverkoepelend consistent in design, menustructuur, toetsfuncties, interfaceaansluiting en interfaceprotocol; Industrie 4.0: Door de KERN Universal Port kunnen gegevens en besturingscommando’s via een interface, aansluitbaar op de behuizing, uitgewisseld worden of via KUP Extension Box met drie parallelle interfaces. Naar keuze zijn de volgende interfaces beschikbaar: RS-232, USB, ethernet, WiFi, Bluetooth; Elke interface kan apart worden ingesteld, bijv.:- Interface 1 (WiFi): continu zenden aan pc voor de documentatie van een proces- Interface 2 (RS-232): stabiele weegwaarde indrukken- Interface 3 (analoge module): besturen van een inrichting bij het bereiken van het doelgewicht; Met standaard Real Time Clock: voor het protocolleren van weegresultaten met precieze tijdsaanduiding. Zelfs na onderbroken stroomtoevoer kan de weegschaal verder werken met de juiste tijd; Optioneel met alibigeheugen voor het papierloos archiveren van de weegresultaten. Daarmee kunnen ook de resultaten van wegingen met ijkverplichting volgens de voorschriften elektronisch worden geanalyseerd en verwerkt; Afvragen en bediening op afstand van de weegschaal via computer of CRM-/ERP-systemen d.m.v. KERN Communication Protocol; Vereenvoudigde accuwissel door makkelijk toegankelijke behuizing. Bijzonder voordelig bij modellen met optionele ijking, aangezien het ijkzegel intact blijft; Plateau: Weegplateau edelstaal, onderbouw gelakt staal, aluminium weegcel met siliconen coating met stof- en spatwaterdicht IP65*; Tafelvoet inclusief muurhouder voor afleeseenheid standaard; Met standaard Real Time Clock: voor het protocolleren van weegresultaten met precieze tijdsaanduiding. Zelfs na onderbroken stroomtoevoer kan de weegschaal verder werken met de juiste tijd; Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen;
**Gelijktijdige aansluiting van maximaal drie optionele interfaces is alleen mogelijk met de uitbreidingsbox KUP-A13. Zonder de box kan slechts één optionele interface tegelijk worden gebruikt.;