UCI-hardheidsmeter, voor HV 5

Artikelnummer: HO 5K
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Hardheidsmeter

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer HO 5K
    EAN/GTIN 4045761200661
    Nummer fabrikant HO 5K
    L-nummer L40250 3066

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Omvang van de levering: vergelijkingsblok voor de hardheid (ca. 61 HRC), USB-kabel display-eenheid, UCI-sensoreenheid, transportkoffer, software voor de overdracht van de opgeslagen gegevens op de pc, toebehoren
    • Voordelen ten opzichte van Leeb: De hogere eisenaan het eigengewicht van het testobjectkomen verregaand te vervallen
    • Voorbeelden: Het HO ultrasoon hardheidstestsysteemwordt vooral gebruikt voor de meting vankleine smeedstukken, gietijzeren stukken, laspunten, ponsstukken, gietijzeren gereedschap, kogellagersen flanken van tandwielen evenals voor demeting van warmte of de invloed van hitte
    • Kalibratie: Het apparaat kan zowel opgenormde ijkblokken alsop individuele referentiewaarden wordeningesteld
    • Meetgeheugen voor meer dan 1000 meetwaardegroepen met elk 20 afzonderlijke waarden
    • Toepassing: Deze ultrasone hardheidsmeter is ideaal voor mobiele hardheidsmeting waar groot belang wordt gehecht aan snelle en nauwkeurige resultaten
    • Principe: De SAUTER HO meet door middel van een trilstaaf die trilt bij ultrasone frequentie en op het monster wordt gedrukt met een gedefinieerde testkracht. Aan het onderste uiteinde bevindt zich een Vickers indringlichaam. De resonantiefrequentie neemt toe zodra hij tijdens het maken van de inkeping in contact wordt gebracht met het proefstuk. De resulterende resonantiefrequentieverschuiving wordt toegewezen aan de overeenkomstige Vickers-hardheid door het toestel dienovereenkomstig in te stellen
    • voorbeelden: Het SAUTERHO ultrasoon hardheidsmeetsysteem wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de meting van kleine smeedstukken, gietstukken, laspunten, stempels, gietgereedschappen, kogellagers en flanken van tandwielen, alsook voor de meting na warmte of warmte-inwerking
    • Voordelen in vergelijking met Rockwell en Brinell: Meer niet-destructief onderzoek door kleinere testkracht en dus slechts microscopisch kleine penetratiekraters
    • Voordelen ten opzichte van Vickers: De veeleisende optische meting is niet langer nodig. Dit betekent dat metingen direct ter plaatse kunnen worden uitgevoerd, b.v. op een vast werkstuk
    • Voordelen ten opzichte van Leeb: De hoge eis van het eigen gewicht van het testobject wordt grotendeels geëlimineerd
    • Normen: Het toestel voldoet aan deze technische normen: DIN 50159-1-2008
    • ASTM-A1038-2005
    • JB/T9377-2013
    • Meetgegevensgeheugen: slaat tot 1000 meetwaardegroepen van elk 20 individuele waarden op
    • Mini statistieken functie: Weergave van het meetresultaat, het aantal metingen, de maximum- en minimumwaarde, alsmede de gemiddelde waarde en de standaardafwijking
    • Kalibratie:: Het instrument kan worden ingesteld op gestandaardiseerde hardheidsvergelijkingsplaten, alsmede op maximaal 20 referentiekalibratiewaarden. Dit maakt het mogelijk om snel verschillende materialen te meten zonder de eenheid voor elk materiaal opnieuw te moeten instellen
    • Leveringsomvang: display-eenheid, UCI-sensor-eenheid, transportkoffer, software voor de overdracht van de opgeslagen gegevens naar de PC, toebehoren
    • Voordelen ten opzichte van Vickers: De veeleisendeoptische meting komt te vervallen. Hierdoorkan direct ter plaatse bijv. aan een vastgemonteerdwerkstuk worden gemeten
    • De SAUTER HO meet met een pendelstaaf die met ultrasone frequentie pendelt en met een gedefinieerde testkracht op het monster wordt gedrukt. Aan het onderste uiteinde bevindt zich een Vickers-piramide. De resonantiefrequentie wordt verhoogd zodra de piramide bij de generering van de druk met het monster in contact wordt gebracht. De verandering van de resonantiefrequentie die daardoor ontstaat wordt door een bijbehorende toestelafstelling aan de bijbehorende Vickers-hardheid toegewezen
    • Ministatistiek-functie: weergave van het meetresultaat, het aantal metingen, de maximale en minimale waarde evenals de gemiddelde waarde en de standaardafwijking
    • Standaards: Het apparaat voldoet aan deze technischenormen: DIN 50159-1
    • ASTM-A1038-2005
    • JB/T9377-2013
    • Voordelen vergeleken met Rockwell en Brinell:Niet-destructieve test door kleineretestkracht en daardoor slechts microscopischkleine indrukkraters

    Kenmerk:

    • HV: 80–1599
    • ± 3 % HB
    • ± 1,5 HR
    • Minimum afmetingen van grootte testoppervlak cerca: ca. 5x5 mm (aanbevolen)
    • Totale afmetingen BxDxH 28×83×160 mm
    • 100 g met steunring (optioneel)
    • Meetnauwkeurigheid: ± 3 % HV
    • Minimum gewicht van het teststuk: 300 g bij directe meting met de sensor (inclusief)
    • Meettijd: instelbaar van 1-5 sec
    • Nettogewicht ca. 0,50 kg
    • Minimum dikte van hettestobject: 2 mm
    • HRB: 41–100
    • Accuvoeding intern, standaard, bedrijfsduur max 12 h zonder achtergrondverlichting, oplaadtijd ca.. 8 h
    • HB: 76–618
    • Weergave-eenheden: HRC, HV, HBS, HBW, HK,HRA, HRD, HR15N, HR30N, HR45N, HS, HRF, HR15T, HR30T, HR45T, HRB
    • Trekvastheid: 255–2180 N/mm2
    • HRA: 61-85,6
    • Meetbereiken: HRC: HRC: 20,3–68

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen