Mobiele Leeb-hardheidsmeter SAUTER HN-D.

Artikelnummer: HN-D
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Hardheidsmeetmachine Leeb

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer HN-D
    EAN/GTIN 4045761139671
    Nummer fabrikant HN-D
    L-nummer L40250 2152

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Handige bediening:: Het compacte ontwerp maakt een veel breder toepassingsgebied mogelijk dan bij conventionele apparaten
    • Het meetapparaat is ontworpen voor bediening met 1 hand, zodat de gebruiker sneller en flexibeler kan werken
    • Modern {LCD}-display: Geoptimaliseerd voor industriële toepassingen: Hoge helderheid en achtergrondverlichting kunnen worden ingeschakeld, waardoor aflezen vanuit alle richtingen mogelijk is
    • Tests in alle testrichtingen (360°): door middel van een automatische compensatiefunctie
    • Interne terugveersensor: inbegrepen (type D)
    • Weergave van de meetwaarde: Rockwell (B &
    • C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL)
    • Hardheidsvergelijkingsblok: niet meegeleverd
    • Intern datageheugen: voor maximaal 500 meetgegevens met datum en tijd
    • USB PC data output:: eenvoudig te installeren op alle PC's
    • Geleverd in robuuste draagtas:
    • Het meettoestel is geschikt voor eenhandbediening waardoor de gebruiker sneller en flexibeler kan werken
    • Modern LCD-display: geoptimaliseerd voor industriële toepassingen: zeer helder en met inschakelbare achtergrondverlichting zodat het display vanuit alle richtingen kan worden afgelezen
    • Test in alle testrichtingen (360°) dankzij een automatische compensatiefunctie
    • Interne impact sensor inclusief (Type D)
    • Meetwaarde-indicator: Rockwell (B & C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL)
    • Vergelijkingsblok
    • niet meegeleverd
    • Intern geheugen voor maximaal 500 meetgegevens met datum en tijd
    • Gegevensinterface USB, inclusief USB-interfacekabel
    • Geleverd in een robuuste draagkoffer

    Kenmerk:

    • Meetonzekerheid ± 4 HLD
    • Totale afmetingen B×D×H 22×35×147 mm
    • Accugebruik intern, standaard, bedrijfsduur tot 16 h zonder achtergrondverlichting, oplaadtijd ca. 3 h
    • Nettogewicht ca. 0,20 kg

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen