Mobiele Leeb-hardheidsmeter SAUTER HMM.

Artikelnummer: HMM
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Hardheidsmeetmachine Leeb

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer HMM
    EAN/GTIN 4045761139657
    Nummer fabrikant HMM
    L-nummer L40250 2121

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Terugveersensor:: De terugveermodule wordt door een veer tegen het testobject geklemd. Afhankelijk van de hardheid van het voorwerp wordt de kinetische energie van de module geabsorbeerd. De snelheidsafname wordt gemeten en omgezet in Leeb-hardheidswaarden
    • Externe terugveersensor: (type D) inbegrepen
    • Mobiliteit: De SAUTER HMM biedt maximale mobiliteit en flexibiliteit in gebruik in vergelijking met stationaire tafelmodellen en hardheidsmeters met interne sensor
    • Tests in alle testrichtingen (360°): door een automatische compensatiefunctie
    • [[2]]Hardheidsvergelijkingsblok: inbegrepen 790 ± 40 HL)
    • [[3]] Geleverd in robuuste draagkoffer:
    • Intern datageheugen: voor maximaal 9 meetgroepen, met maximaal 9 individuele waarden per groep, waaruit de gemiddelde waarde van de groep wordt gevormd
    • Ministatistiekfunctie:: Weergave van gemeten waarde, gemiddelde waarde, meetrichting, datum en tijd
    • Weergave van gemeten waarde:: Rockwell (B &
    • C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL), treksterkte (MPa)
    • Automatische omzetting van eenheden:: Het meetresultaat wordt automatisch omgezet in alle genoemde hardheidseenheden
    • Externe impact sensor (type D) inclusief
    • Mobiliteit: de SAUTER HMM biedt ten opzichte van vaste tafeltoestellen en hardheidstestapparaten met interne sensor uitermate veel mobiliteit en flexibiliteit bij het gebruik
    • Test in alle testrichtingen (360°) dankzij een automatische compensatiefunctie
    • Hardheid en geleidering inbegrepen 790 ± 40 HL)
    • Geleverd in een robuuste draagkoffer
    • Intern geheugen voor max. 600 meetgroepen, met max. 32 afzonderlijke waarden per groep, waarmee de gemiddelde waarde van de groep wordt berekend
    • Ministatistiek-functie: Geeft meetwaarde, gemiddelde waarde, meetrichting, datum en tijd aan
    • Meetwaarde-indicator: Rockwell (B & C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL), treksterkte (MPa)
    • Automatische omrekening eenheden: het meetresultaat wordt automatisch in alle vermelde hardheidseenheden omgerekend

    Kenmerk:

    • Nauwkeurigheid: ± 1% bij 800 HLD (± 6 HLD)
    • Meetbereik Trekvastheid: 375–2639 MPa (stalen)
    • Dunst meetbare materiaaldikte: 3 mm met koppeling op vaste ondergrond
    • Kleinste testgewicht op massieve ondergrond: 2 kg met vaste koppeling
    • Afmetingen 150×80×30 mm
    • Totale afmetingen BxDxH 150×80×30 mm
    • SAUTER HMM.: Netadapter, voor printers, standaard
    • Startklaar: Incl. batterij, 3×1.5 V AAA, Bedrijfsduur 30 h, Geïntegreerde AUTO-OFF-functie om de batterijen te sparen
    • Nettogewicht ca. 0,25 kg

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen