Kraanweegschaal; Max 5000 kg, d = 0,5 kg

Artikelnummer: HFM 5T0.5
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
Producttype Unster/kraanunster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer HFM 5T0.5
EAN/GTIN 4045761111707
Nummer fabrikant HFM 5T0.5
L-nummer L40250 1843

Omschrijving

Omschrijving:

  • Industriële kraanwegers tot 10 ton - nu ook met ijkgoedkeuring [M]
  • Professioneel apparaat voor robuuste toepassingen in productie, kwaliteitscontrole, logistiek etc. Door de stabiele constructie en robuuste uitvoering ideaal geschikt voor duurzaam gebruik in industriële omgevingen
  • Grote mobiliteit: dankzij batterijvoeding, compacte, vlakke constructie en laag eigen gewicht geschikt voor gebruik op meerdere plaatsen (productie, magazijn, verzending,...)
  • Aanpassing aan onrustige omgevingsomstandigheden door verandering van de afleesbaarheid
  • Hold-Funktion: als het gewicht niet meer verandert wordt de aflezing automatisch ''bevroren'' tot op de toets HOLD wordt gedrukt
  • Tarreren: De aflezing van een belaste weegschaal op nul zetten. Nu worden weggenomen resp. toegevoegde lasten direct weergegeven
  • Haak met veiligheidssluiting, draaibaar
  • Draadloze afstandsbediening als standaard. Bereik tot 20 m. Alle functies zijn selecteerbaar (behalve ON/OFF). B×D×H 48×10×95 mm. Batterijen inbegrepen 2× 1,5 V AAA

Kenmerk:

  • Groot display: cijferhoogte 30 mm, heldere achtergrondverlichting voor comfortabel aflezen van de weegwaarde, ook bij ongunstige lichtverhoudingen
  • Accugebruik intern, standaard, bedrijfsduur tot 50 h zonder achtergrondverlichting, oplaadtijd ca. 14 h
  • Nauwkeurigheid: 0,2% van [Max]
  • Toegestane omgevingstemperatuur 0 °C / 40 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen