Kraanweegschaal; Max 3000 kg, d = 0,5 kg

Artikelnummer: HFM 3T0.5
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
    Producttype Unster/kraanunster

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer HFM 3T0.5
    EAN/GTIN 4045761111721
    Nummer fabrikant HFM 3T0.5
    L-nummer L40250 2149

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Industriële kraanwegers tot 10 ton - nu ook met ijkgoedkeuring [M]
    • Professioneel apparaat voor robuuste toepassingen in productie, kwaliteitscontrole, logistiek etc. Door de stabiele constructie en robuuste uitvoering ideaal geschikt voor duurzaam gebruik in industriële omgevingen
    • Grote mobiliteit: dankzij batterijvoeding, compacte, vlakke constructie en laag eigen gewicht geschikt voor gebruik op meerdere plaatsen (productie, magazijn, verzending,...)
    • Aanpassing aan onrustige omgevingsomstandigheden door verandering van de afleesbaarheid
    • Hold-Funktion: als het gewicht niet meer verandert wordt de aflezing automatisch ''bevroren'' tot op de toets HOLD wordt gedrukt
    • Tarreren: De aflezing van een belaste weegschaal op nul zetten. Nu worden weggenomen resp. toegevoegde lasten direct weergegeven
    • Haak met veiligheidssluiting, draaibaar
    • Draadloze afstandsbediening als standaard. Bereik tot 20 m. Alle functies zijn selecteerbaar (behalve ON/OFF). B×D×H 48×10×95 mm. Batterijen inbegrepen 2× 1,5 V AAA

    Kenmerk:

    • Groot display: cijferhoogte 30 mm, heldere achtergrondverlichting voor comfortabel aflezen van de weegwaarde, ook bij ongunstige lichtverhoudingen
    • Accugebruik intern, standaard, bedrijfsduur tot 50 h zonder achtergrondverlichting, oplaadtijd ca. 14 h
    • Nauwkeurigheid: 0,2% van [Max]
    • Toegestane omgevingstemperatuur 0 °C / 40 °C

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen