Kraanweegschaal KERN HFD 6T-3M

Artikelnummer: HFD 6T-3M
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
Producttype Unster/kraanunster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer HFD 6T-3M
EAN/GTIN 4045761214101
Nummer fabrikant HFD 6T-3M
L-nummer L40250 2163

Omschrijving

Omschrijving:

  • Robuuste, hoge-resolutie kraanweegschaal tot 12 ton, nu ook met kalibratiegoedkeuring of beschermingsgraad
  • Met het keurmerk TÜV de weegschalen zijn getest volgens EN 13155 (Afneembare hijsgereedschappen) en EN 61010-1 (Elektrische veiligheid)
  • door de stabiele constructie en robuuste uitvoering ideaal geschikt voor duurzaam gebruik in industriële omgevingen
  • Hold-Funktion: als het gewicht niet meer verandert wordt de aflezing automatisch ''bevroren'' tot op de toets HOLD wordt gedrukt
  • Tarreren: De aflezing van een belaste weegschaal op nul zetten. Nu worden weggenomen resp. toegevoegde lasten direct weergegeven

Kenmerk:

  • Groot display: cijferhoogte 30 mm, heldere achtergrondverlichting voor comfortabel aflezen van de weegwaarde, ook bij ongunstige lichtverhoudingen
  • Accuvoeding intern, standaard, bedrijfsduur max 50 70 h, Accu van buitenaf toegankelijk, daardoor eenvoudig te vervangen
  • Nauwkeurigheid: 0,2% van [Max]
  • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C / 40 °C