Kraanvogel schaal (drie-reeks schaal)

Artikelnummer: HFD 600K-1
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Unster/kraanunster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer HFD 600K-1
EAN/GTIN 4045761202788
Nummer fabrikant HFD 600K-1
L-nummer L40250 1777

Omschrijving

Omschrijving:

  • Robuuste, hoge-resolutie kraanweegschaal tot 12 ton, nu ook met kalibratiegoedkeuring of beschermingsgraad
  • door de stabiele constructie en robuuste uitvoering ideaal geschikt voor duurzaam gebruik in industriële omgevingen
  • Grote mobiliteit: dankzij batterijvoeding, compacte, vlakke constructie en laag eigen gewicht geschikt voor gebruik op meerdere plaatsen (productie, magazijn, verzending,...)
  • Hold-Funktion: als het gewicht niet meer verandert wordt de aflezing automatisch ''bevroren'' tot op de toets HOLD wordt gedrukt
  • Tarreren: De aflezing van een belaste weegschaal op nul zetten. Nu worden weggenomen resp. toegevoegde lasten direct weergegeven

Kenmerk:

  • Groot display: cijferhoogte 30 mm, heldere achtergrondverlichting voor comfortabel aflezen van de weegwaarde, ook bij ongunstige lichtverhoudingen
  • Accugebruik intern, standaard, bedrijfsduur tot 70 h zonder achtergrondverlichting, oplaadtijd ca. 12 h, Accu van buitenaf toegankelijk, daardoor eenvoudig te vervangen
  • Nauwkeurigheid: 0,2% van [Max]
  • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C / 40 °C