Kraanweegschaal; Max 1000 kg, d = 0,5 kg

Artikelnummer: HFC 1T-4
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
    Producttype Unster/kraanunster

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer HFC 1T-4
    EAN/GTIN 4045761144590
    Nummer fabrikant HFC 1T-4

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Compacte kraanweegschaal voor gebruik in ruwe omgevingen of met beperkte ruimte, met handige handterminal
    • Dankzij de hoogwaardige verwerking, het lage eigen gewicht en de compacte afmetingen is deze kraanweegschaal (trekkrachtmeter) een onmisbaar meetapparaat in de industrie, op bouwplaatsen, in distributiecentra, haveninstallaties enz
    • Dankzij de compacte bouwvorm ook uitstekend geschikt voor de integratie in installaties enz
    • Weergave maximale belasting (Peak-Hold)
    • Hold-Funktion: als het gewicht niet meer verandert wordt de aflezing automatisch ''bevroren'' tot op de toets HOLD wordt gedrukt
    • Tarreren: De aflezing van een belaste weegschaal op nul zetten. Nu worden weggenomen resp. toegevoegde lasten direct weergegeven
    • Afleeseenheid met geïntegreerde draadloze module die de gebruiker, dankzij de praktische lus & altijd bij zich kan dragen. Standaard. Op die manier kunnen de weeggegevens ook bij grotere afstanden tot het hijsgereedschap, bij trekkrachtmetingen of bij ongunstige lichtverhoudingen altijd goed door de gebruiker op de afleesinrichting worden afgelezen. Standaard. Bereik maximaal 20 m. Alle functies zijn selecteerbaar. LCD-display, cijferhoogte 23 mm, met interne accu, standaard. Bedrijfsduur maximaal 30 h zonder achtergrondverlichting, laadtijd ca. 12 h. Kan nabesteld worden
    • Afmetingen afleeseenheid B×D×H 88×64×256 mm
    • Nettogewicht ca. 0,15 kg

    Kenmerk:

    • Groot LCDscherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte 23 mm
    • Materiaal en uitvoering van behuizing/lastophanging: Aluminium/Roestvrijstalen bus
    • Batterijvoeding mogelijk, 3×1.5 V AA, niet inbegrepen, bedrijfsduur voor max. 40 h
    • Precisie: 0,2% von [Max]
    • Meetfrequentie 10 Hz
    • Overige weegeenheden: kg, lb, N
    • Toegestane omgevingstemperatuur 5 °C / 35 °C

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen