Ophangschaal; Max 30 kg, d = 0,02 kg

Artikelnummer: HDB 30K-2XL
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Unster/kraanunster

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer HDB 30K-2XL
    EAN/GTIN 4045761201965
    Nummer fabrikant HDB 30K-2XL
    L-nummer L40250 1725

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Praktisch, voordelig en altijd bij de hand - NIEUW: XL-versie voor zwaar gebruik
    • Met het keurmerk TÜV de weegschalen zijn getest volgens EN 13155 (Afneembare hijsgereedschappen) en EN 61010-1 (Elektrische veiligheid)
    • Ideaal voor de snelle controleweging bij de goederenontvangst en -verzending
    • De ideale weegschaal voor hangende lasten bij ambachtelijk werk en in industrie en nijverheid
    • Hold-functie: Voor het gemakkelijk aflezen van de weegwaarde kan de display op verschillende manieren worden „bevroren″. Hetzij automatisch bij weegstilstand, hetzij handmatig door het indrukken van de Hold-toets
    • Haak, staal, inklapbaar
    • Weergave maximale belasting (Peak-Hold)

    Kenmerk:

    • LCD-scherm met verlichte achtergrond met cijferhoogte 12 mm
    • Startklaar: incl. batterij, 2×1.5 V AAA, bedrijfsduur max. 180 h
    • Overige weegeenheden: kg, lb, N
    • Toegestane omgevingstemperatuur 5 °C / 35 °C

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen