Ophangschaal; Max 15 kg, d = 0,01 kg

Artikelnummer: HDB 10K-2XL
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
Producttype Unster/kraanunster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer HDB 10K-2XL
EAN/GTIN 4045761201934
Nummer fabrikant HDB 10K-2XL
L-nummer L40250 1571

Omschrijving

Omschrijving:

  • Praktisch, voordelig en altijd bij de hand - NIEUW: XL-versie voor zwaar gebruik
  • Met het keurmerk TÜV de weegschalen zijn getest volgens EN 13155 (Afneembare hijsgereedschappen) en EN 61010-1 (Elektrische veiligheid)
  • Ideaal voor de snelle controleweging bij de goederenontvangst en -verzending
  • De ideale weegschaal voor hangende lasten bij ambachtelijk werk en in industrie en nijverheid
  • Hold-functie: Voor het gemakkelijk aflezen van de weegwaarde kan de display op verschillende manieren worden „bevroren″. Hetzij automatisch bij weegstilstand, hetzij handmatig door het indrukken van de Hold-toets
  • Haak, staal, inklapbaar
  • Weergave maximale belasting (Peak-Hold)

Kenmerk:

  • LCD-scherm met verlichte achtergrond met cijferhoogte 12 mm
  • Startklaar: incl. batterij, 2×1.5 V AAA, bedrijfsduur max. 180 h
  • Overige weegeenheden: kg, lb, N
  • Toegestane omgevingstemperatuur 5 °C / 35 °C