Ophangschaal; Max 200 kg, d = 0,5 kg

Artikelnummer: HCN 200K500IP
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Unster/kraanunster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer HCN 200K500IP
EAN/GTIN 4045761083950
Nummer fabrikant HCN 200K500IP
L-nummer L40250 941

Omschrijving

Omschrijving:

  • Praktische hulpjes voor het mobiel wegen van zware huisdieren, voer enz. tot 1 ton!
  • Behuizing Edelstaal, bescherming tegen stof en spuitwater IP65
  • Ideaal voor de snelle controleweging bij de goederenontvangst en -verzending
  • De ideale weegschaal voor hangende lasten bij ambachtelijk werk en in industrie en nijverheid
  • Hold-functie: Voor het gemakkelijk aflezen van de weegwaarde kan de display op verschillende manieren worden „bevroren″. Hetzij automatisch bij weegstilstand, hetzij handmatig door het indrukken van de Hold-toets
  • Weergave maximale belasting (Peak-Hold), Meetfrequentie 5 Hz
  • Karabijnhaak (edelstaal) met standaard veiligheidsgrendel
  • Haak (edelstaal) standaard

Kenmerk:

  • LCD-scherm, cijferhoogte 12 mm
  • Gatdiameter lastopname 16 mm
  • Tweede display aan de achterzijde van de weegschaal
  • Startklaar: incl. batterij, 2×1.5 V AA, bedrijfsduur max. 200 h