Kraanweegschaal Max 150 kg; 300 kg

Artikelnummer: HCD 300K-2D
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Unster/kraanunster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer HCD 300K-2D
EAN/GTIN 4045761214156
Nummer fabrikant HCD 300K-2D
L-nummer L40250 1774
Fabrikant Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • NIEUW: Volwaardige kraanweegschaal voor lagere tot middelhoge belastingbereiken. Het solide ontwerp zorgt voor extra veiligheid (TÜV getest). Dankzij het grote LCD-display en de standaard meegeleverde afstandsbediening kan de weegschaal ook van een grotere afstand veilig worden afgelezen en bediend
  • [[1]]. Met TÜV-keurmerk: de weegschaal voldoet aan de eisen van de norm: EN 13155 (losse lading receptoren/breukveiligheid) en EN 61010-1 (elektrische veiligheid)
  • Hoge mobiliteit: geschikt voor gebruik op meerdere locaties (productie, magazijn, expeditie, etc.) dankzij batterijwerking, compact ontwerp en laag eigen gewicht
  • Hold-functie:: wanneer de weegschaal stopt met wegen, wordt het gewichtsdisplay automatisch ″bevroren″ totdat de hold-knop wordt ingedrukt
  • Taring: Het display op ″0″ zetten wanneer de weegschaal wordt geladen. Nu worden verwijderde of toegevoegde ladingen direct weergegeven
  • Weergave laadniveau batterij,: optisch door LED
  • Groot, contrastrijk display, vergemakkelijkt het aflezen
  • Stand-by functie: automatische uitschakeling van het display na 5 min zonder verandering van de lading. Automatische activering bij elke toetsaanslag
  • Haak met veiligheidspal: , draaibaar
  • sluiting en haak van vernikkeld staal
  • Infrarood afstandsbediening: standaard. Bereik tot . Alle functies kunnen worden geselecteerd. B×D×H 65×24×100 mm. Inclusief batterijen
  • Met het keurmerk TÜV de weegschalen zijn getest volgens EN 13155 (Afneembare hijsgereedschappen) en EN 61010-1 (Elektrische veiligheid)
  • Hoge mobiliteit: dankzij accuvoeding, compacte constructie en laag eigen gewicht geschikt voor gebruik op meerdere plaatsen (productie, magazijn, verzending enz.)
  • Hold-functie: Voor het gemakkelijk aflezen van de weegwaarde kan de display op verschillende manieren worden „bevroren″. Hetzij automatisch bij weegstilstand, hetzij handmatig door het indrukken van de Hold-toets
  • Tarreren: De aflezing van een belaste weegschaal op nul zetten. Nu worden weggenomen resp. toegevoegde lasten direct weergegeven
  • Indicatie laadtoestand batterijen, optisch door LED
  • Grote, contrastrijke display, vergemakkelijkt het aflezen
  • Stand-by functie: Automatische uitschakeling van de aflezing na 5 min zonder lastwijziging. Automatische activering bij drukken op willekeurige toets
  • Haak met veiligheidssluiting, draaibaar
  • Ketting- en haaksluiting van vernikkeld staal
  • Infrarood afstandsbediening standaard. Bereik tot 20 m. Alle functies zijn oproepbaar. B×D×H 65x24x100 mm. Inclusief batterijen

Kenmerk:

  • LCD-scherm met achtergrondverlichting, 28 mm cijferhoogte
  • Startklaar: batterijen standaard, 4×1.5 V AA, bedrijfsduur maximaal 100 h
  • Nauwkeurigheid: 0,2% van [Max]
  • Toegestane omgevingstemperatuur 5 °C / 40 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen