Kraanweegschaal Max 60 kg; 150 kg;

Artikelnummer: HCD 100K-2D
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
    Producttype Unster/kraanunster

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer HCD 100K-2D
    EAN/GTIN 4045761214132
    Nummer fabrikant HCD 100K-2D
    L-nummer L40250 1815

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • NIEUW: Volwaardige kraanweegschaal voor lagere tot middelhoge belastingbereiken. Het solide ontwerp zorgt voor extra veiligheid (TÜV getest). Dankzij het grote LCD-display en de standaard meegeleverde afstandsbediening kan de weegschaal ook van een grotere afstand veilig worden afgelezen en bediend
    • [[1]]. Met TÜV-keurmerk: de weegschaal voldoet aan de eisen van de norm: EN 13155 (losse lading receptoren/breukveiligheid) en EN 61010-1 (elektrische veiligheid)
    • Hoge mobiliteit: geschikt voor gebruik op meerdere locaties (productie, magazijn, expeditie, etc.) dankzij batterijwerking, compact ontwerp en laag eigen gewicht
    • Hold-functie:: wanneer de weegschaal stopt met wegen, wordt het gewichtsdisplay automatisch ″bevroren″ totdat de hold-knop wordt ingedrukt
    • Taring: Het display op ″0″ zetten wanneer de weegschaal wordt geladen. Nu worden verwijderde of toegevoegde ladingen direct weergegeven
    • Weergave laadniveau batterij,: optisch door LED
    • Groot, contrastrijk display, vergemakkelijkt het aflezen
    • Stand-by functie: automatische uitschakeling van het display na 5 min zonder verandering van de lading. Automatische activering bij elke toetsaanslag
    • Haak met veiligheidspal: , draaibaar
    • sluiting en haak van vernikkeld staal
    • Infrarood afstandsbediening: standaard. Bereik tot . Alle functies kunnen worden geselecteerd. B×D×H 65×24×100 mm. Inclusief batterijen
    • Met het keurmerk TÜV de weegschalen zijn getest volgens EN 13155 (Afneembare hijsgereedschappen) en EN 61010-1 (Elektrische veiligheid)
    • Hoge mobiliteit: dankzij accuvoeding, compacte constructie en laag eigen gewicht geschikt voor gebruik op meerdere plaatsen (productie, magazijn, verzending enz.)
    • Hold-functie: Voor het gemakkelijk aflezen van de weegwaarde kan de display op verschillende manieren worden „bevroren″. Hetzij automatisch bij weegstilstand, hetzij handmatig door het indrukken van de Hold-toets
    • Tarreren: De aflezing van een belaste weegschaal op nul zetten. Nu worden weggenomen resp. toegevoegde lasten direct weergegeven
    • Indicatie laadtoestand batterijen, optisch door LED
    • Grote, contrastrijke display, vergemakkelijkt het aflezen
    • Stand-by functie: Automatische uitschakeling van de aflezing na 5 min zonder lastwijziging. Automatische activering bij drukken op willekeurige toets
    • Haak met veiligheidssluiting, draaibaar
    • Ketting- en haaksluiting van vernikkeld staal
    • Infrarood afstandsbediening standaard. Bereik tot 20 m. Alle functies zijn oproepbaar. B×D×H 65x24x100 mm. Inclusief batterijen

    Kenmerk:

    • LCD-scherm met achtergrondverlichting, 28 mm cijferhoogte
    • Startklaar: batterijen standaard, 4×1.5 V AA, bedrijfsduur maximaal 100 h
    • Nauwkeurigheid: 0,2% van [Max]
    • Toegestane omgevingstemperatuur 5 °C / 40 °C

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen