Kusthardheidsmeter HBD 100-0, Testkracht hardheidsmeting 10 N, afleesbaarheid 1

Artikelnummer: HBD 100-0
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
Producttype Hardheidsmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer HBD 100-0
EAN/GTIN 4045761140189
Nummer fabrikant HBD 100-0
L-nummer L40250 2104

Omschrijving

Omschrijving:

  • Typische toepassing meting van de indringdiepte (Shore)
  • Vooral aanbevolen voor interne vergelijkende metingen. Normkalibraties bijv. volgens DIN 7619-1 zijn vanwege zeer strenge normtoleranties vaak niet mogelijk
  • Kunststoffen, kunsthars, resopal, epoxy, plexiglas etc
  • Max-modus: weergave van de piekwaarde door indicatieschuif
  • Kan op de testinstallaties worden gemonteerd SAUTER TI-D
  • Levering in een kunststof box
  • De meetpunten kunnen niet onderling worden uitgewisseld

Kenmerk:

  • Meetnauwkeurigheid: 3% von [Max]
  • Totale afmetingen B×D×H 115×60×25 mm
  • Nettogewicht ca. 0,15 kg
  • Schroef voor vastschroeven op TI: M7 fijn schroefdraad
  • Materiaaldikte van het monster min. 4 mm