Omschrijving:
Deze klassieke fleece muts is zeer voordelig en is essentieel voor tijdens de winter. De zachte fleece buitenkant heeft een hoge warmte-gewichtsverhouding. De Insulatex-gevoerde zachte binnenvoering beschermt het hoofd bij gure weersomstandigheden. Wanneer de rand naar beneden gerold wordt, kan de HA10 onder een helm gedragen worden.
Kenmerk:
- Anti Pill duurzaam fleecedoek
- InsulatexPro-voering biedt superieure warmte zonder onnodig gewicht toe te voegen
- Plooi voor extra vormgeving
- Leverbaar in een uitgebreide range corporate kleuren
- Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
Materiaal:
Shell-stof: 100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking
Shell samenstelling: 100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking
Voering: Insulatex Gevoerd
Voering samenstelling: Insulatex Gevoerd
Shell gewicht gm: 280
Shell gewicht oz: 8
Voering gewicht gm: 40
Voering gewicht oz: 1
Wassen: Max wastemp 30°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;