Omschrijving:
Net als de Hi-Vis Regenjas is onze Hi-Vis Regenbroek heel licht en zeer praktisch. Kan worden aangetrokken over de eigen broek voor een complete waterresistente bescherming.
Kenmerk:
- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
- Zoom met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
- Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- Leverbaar in de maten XS tot en met 6XL
- REACH compliant PVC coating
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 20471 Class 1
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm )
- ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E
- AS/NZS 1906.4
Materiaal:
Shell-stof: 190T: 100% Polyester, effen geweven, PVC-gecoat
Shell samenstelling: 190T: 100% Polyester, effen geweven, PVC-gecoat
Shell gewicht gm: 200
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 25 bewassingen.