Geheel stalen tafelklem met hefboomgreep GTRH 160/60

Artikelnummer: GTR16S6H
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
    Producttype Lijmtang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer GTR16S6H
    EAN/GTIN 4008158035277
    Nummer fabrikant GTR16S6H
    L-nummer L80070 145

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Speciaal gesmede vaste arm voor 12 x 8 mm groeven
    • Voor veilige bevestiging van geleiderails van Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi/Hikoki, etc. en voor het opspannen in profielen en op werktafels
    • Snel - tot 5 keer sneller dan conventionele klemmen
    • Veilig - ongevoelig voor trillingen
    • Sterk - spankracht tot 2.400 N

    Kenmerk:

    • Overhead: 60 mm
    • Materiaal / oppervlak:
      • Vaste en verschuifbare steun van gehard staal, gegalvaniseerd
      • Hefboom gemaakt van gegoten zink, met poedercoating
      • Bevestigingsmiddelen van staal, gegalvaniseerd of gefosfateerd
      • Plastic ontgrendelknop
    • Rail: 13,5x6,5 mm
    • Spanwijdte: 160 mm

    Toepassing:

    • Afwerking van bouw
    • DIY
    • Meubel- en interieurbouw
    • Keuken en winkelinrichting
    • Met één hand in profielen en op tafels klemmen

    Tip:

    • Gevareninformatie:
      • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
      • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
      • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
      • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
    • Onderhoudsinstructies:
      • Regelmatig onderhoud is noodzakelijk – alleen dan kunt u een goede grip garanderen (geen uitglijden van de schuifbalk)
      • Verwijder in het algemeen vuil
      • Houd de rail altijd vrij van vet, olie of gedroogde lijm, was en siliconenbevattende afgiftemiddelen
      • Reinig en smeer de spil regelmatig
      • Als de rail glanzend is, ruw deze dan aan beide smalle zijden met schuurlinnen (korrel 100)
      • Reinig en smeer de vergrendelpal regelmatig

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen