Constructieklem classiX GSL 600/120

Artikelnummer: GSL60
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
Producttype Lijmtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GSL60
EAN/GTIN 4008158035376
Nummer fabrikant GSL60
L-nummer L80070 144

Omschrijving

Omschrijving:

  • Klemkracht tot 7.500 N met een aanhaalmoment van 25 Nm
  • Speciale hittebestendige drukplaat, kan tot 35° worden gekanteld

Kenmerk:

  • Overhead: 120 mm
  • Materiaal / oppervlak:
    • Vaste en verschuifbare steun van gehard staal, gegalvaniseerd
    • Spindel met trapeziumvormige draad, vervaardigd van staal, gewalst en getemperd, gefosfateerd
    • Stalen tuimelaar, gegalvaniseerd
    • Drukplaat gemaakt van staal, gefosfateerd
  • Rail: 27x13 mm
  • Spanwijdte: 600 mm

Toepassing:

  • Metaalbouw
  • Slotenmakerswerkzaamheden
  • Met grote kracht spannen

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
    • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen