Geheel stalen lijmtang classiX GS 300/140

Artikelnummer: GS30
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
    Producttype Lijmtang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer GS30
    EAN/GTIN 4008158024639
    Nummer fabrikant GS30
    L-nummer L80070 120

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Klemkracht tot 5.000 N
    • Vaste bek en glijarm zijn gemaakt van gehard staal voor veerkrachtig klemmen
    • Ergonomisch gevormde houten handgreep

    Kenmerk:

    • Overhead: 140 mm
    • Materiaal / oppervlak:
      • Vaste en verschuifbare steun van gehard staal, gegalvaniseerd
      • Spindel met trapeziumvormige draad van staal gewalst, gepolijst
      • handvat gemaakt van hout, lak op waterbasis
      • Drukplaat gemaakt van staal, koud geperst, gegalvaniseerd
    • Rail: 25x12 mm
    • Spanwijdte: 300 mm

    Toepassing:

    • Afwerking van bouw
    • Metaalbouw
    • DIY
    • Meubel- en interieurbouw
    • Slotenmakerswerkzaamheden
    • Voor het verend, elastisch en krachtig spannen

    Tip:

    • Gevareninformatie:
      • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
      • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
      • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
      • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
    • Onderhoudsinstructies:
      • Regelmatig onderhoud is noodzakelijk – alleen dan kunt u een goede grip garanderen (geen uitglijden van de schuifbalk)
      • Verwijder in het algemeen vuil
      • Houd de rail altijd vrij van vet, olie of gedroogde lijm, was en siliconenbevattende afgiftemiddelen
      • Reinig en smeer de spil regelmatig
      • Als de rail glanzend is, ruw deze dan aan beide smalle zijden met schuurlinnen (korrel 100)
      • Reinig en smeer de drukplaat regelmatig

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen