OMEGA lijmtang GMZ-K 500/120

Artikelnummer: GM50ZK
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
    Producttype Lijmtang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer GM50ZK
    EAN/GTIN 4008158029504
    Nummer fabrikant GM50ZK

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Klemkracht tot 5.000 N
    • Vaste bek met gepatenteerde OMEGA boog voor minder klemkrachtverlies
    • Vaste bek en glijarm zijn gemaakt van gehard staal voor veerkrachtig klemmen
    • Tommy bar met afgeronde uiteinden voor eenvoudige krachtoverbrenging bij het klemmen
    • Drukplaten kunnen zonder gereedschap worden vervangen

    Kenmerk:

    • Overhead: 120 mm
    • Materiaal / oppervlak:
      • Vaste en verschuifbare steun van gehard staal, gegalvaniseerd
      • Spindel met trapeziumvormige draad van staal gewalst, gepolijst
      • Stalen tuimelaar, gegalvaniseerd
      • Drukplaat gemaakt van staal, koud geperst, gegalvaniseerd
    • Rail: 25x12 mm
    • Spanwijdte: 500 mm

    Voordeel:

    Innovatief OMEGA blad
    • Het GEPATENTEERDE OMEGA vel is uw extra veiligheid. Dit betekent dat u profiteert van nog minder verlies van klemkracht, zelfs tijdens trillingen. En op het OMEGA blad is er nog meer ruimte voor uw werkstuk.
    Maximale flexibiliteit
    • De vaste steun, die uit één stuk is gesmeed met een gegoten drukplaat, is getemperd en gegalvaniseerd, waardoor hij zeer veerkrachtig en torsiebestendig is. De klemmen zijn veerkrachtig en elastisch.
    Absoluut Plane
    • Dankzij het OMEGA-blad kan de rail plat op het betreffende werkstuk worden geplaatst en kunt u op elk moment perfect in de hoek klemmen. Bovendien kunt u altijd de betreffende klemdruk precies selecteren en deze optimaal afstellen.
    Verwisselbare drukplaat
    • De gereedschapsvrije vervangbare drukplaat zorgt voor nog meer comfort bij uw dagelijkse werkzaamheden. Het is zeer gemakkelijk en snel te verwisselen.

    Toepassing:

    • Afwerking van bouw
    • Metaalbouw
    • DIY
    • Meubel- en interieurbouw
    • Slotenmakerswerkzaamheden
    • Voor het verend, elastisch en krachtig spannen
    • Met veiligheid en maximale elasticiteit bij het spannen

    Tip:

    • Gevareninformatie:
      • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
      • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
      • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
      • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
    • Onderhoudsinstructies:
      • Regelmatig onderhoud is noodzakelijk – alleen dan kunt u een goede grip garanderen (geen uitglijden van de schuifbalk)
      • Verwijder in het algemeen vuil
      • Houd de rail altijd vrij van vet, olie of gedroogde lijm, was en siliconenbevattende afgiftemiddelen
      • Reinig en smeer de spil regelmatig
      • Als de rail glanzend is, ruw deze dan aan beide smalle zijden met schuurlinnen (korrel 100)
      • Reinig en smeer de drukplaat regelmatig

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen