Touchscreen Gebreide Handschoen Black L/XL R

Artikelnummer: GL16BKRL/XL
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
Kleur Schwarz
Handschoenmaat 9

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GL16BKRL/XL
EAN/GTIN 5036108202348
Nummer fabrikant GL16BKRL/XL

Omschrijving

Omschrijving:

Dit model is zeer draagbaar. De buitenzijde is zwart, gebreid acryl en kan tegen een stootje. Tevens zorgt het metaal in het grijze acryl ervoor dat de drager ervan zijn touchscreen nog altijd kan bedienen.

Kenmerk:

  • Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.
  • Buitenzijde acryle gebreid met metalen componenten voor precieze bewegingen op touchscreen apparaten
  • Gebreide manchet voor comfort en warmte
  • Gauge 10 gebreid voor behoud van vorm
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail

Materiaal:

Shell-stof: 100% Acryl, Gebreid
Shell samenstelling: 100% Acryl, Gebreid
Wassen: Max wastemp 30°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen