Fleece Handschoen Gevoerd Met Insulatex Black R

Artikelnummer: GL12BKR
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
Artikelnummer GL12BKR
EAN/GTIN 5036108174478
Nummer fabrikant GL12BKR

Omschrijving

Omschrijving:

Luxe fleece handschoen met een Insulatex voering. Geeft veel warmte en bescherming en is door het lichte gewicht zeer gebruiksvriendelijk. Heeft ook grijpkussentjes.

Kenmerk:

  • InsulatexPro-voering biedt superieure warmte zonder onnodig gewicht toe te voegen
  • Verstelbare band voor een goede pasvorm
  • Grip delen op palm & vingers
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail

Materiaal:

Shell-stof: 100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking
Shell samenstelling: 100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking
Voering: InsulatexPro: 100% Polyester
Voering samenstelling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 316
Shell gewicht oz: 9
Voering gewicht gm: 40
Voering gewicht oz: 1
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen