• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Voordeelsverpakking WypAll® Wetask™ pluisarme reinigingsdoekjes voor oplosmiddelen, Type: W

Artikelnummer: GG9292 W
Nieuw product.
Prijs instellen 5 Stuk (0,02 € / 1 Abrisse)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Wettask pluisarme
Afscheur-vellen 6×120
Breedte 150 mm
Lengte 305 mm
Geschikt voor houder/dispenser 089240, 089241
Producttype Vochtige reinigingsdoek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG9292 W

Omschrijving

Uitvoering:

WypAll® Wettask™ pluisarme reinigingsdoekjes voor oplosmiddelen zijn ontworpen voor gebruik met de Wettask™ roldispenseremmer. Dit navulbare, luchtdichte schoonmaaksysteem bevat deze reinigingsdoekjes waarop u de gewenste oplosmiddelen, chemicaliën of reinigingsmiddelen kunt aanbrengen. Het unieke zelfsluitende deksel van het systeem vermindert de blootstelling van werknemers aan schadelijke VOCs. Het systeem is te allen tijde gesloten, waardoor de kosten van oplosmiddelen worden beperkt en morsen wordt voorkomen.
Deze scheurbestendige, pluisarme, geperforeerde wegwerp-reinigingsdoekjes zijn perfect voor industriële en medische omgevingen en zijn ideaal voor gebieden waar veiligheid van cruciaal belang is. Deze WypAll® Wettask™-reinigingsdoekjes zijn getest op hun compatibiliteit met langdurige natte reiniging met peroxyazijnzuur, waterstofperoxide, butanon, isopropanol, aceton, bleekmiddel (natriumhypochloriet) en quats (quartaire ammoniumverbindingen). Volg altijd de instructies van de fabrikant op met betrekking tot verdunning, gebruik en inwerktijden. Deze industriële doekjes zijn compatibel met de Wettask™roldispenseremmer nr. 089241 gr. K compatibel.

Kenmerk:

Inhoud 5 stuks