VHM-afbramer met spiraal 90°, TiSiN, ⌀ h6 DC: 4mm

Artikelnummer: GG8156 4
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
118 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ h6 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h6
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 4 mm
Coating TiSiN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h6
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 35 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Verzinkboorpunthoek 90 graden
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Maat S 2,8 mm
Totale lengte L 50 mm
Schacht-⌀ Ds 4 mm
Fasenfrezen 45 graden
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 0,04 mm
Schachttolerantie h6
Gekleurde ring groen
Inhoud 5
Producttype Afbramer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG8156 4
EAN/GTIN 4067263091172
Nummer fabrikant GG8156 4

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
180
Aluminium (kortspanend)
N
300
Aluminium > 10% Si
N
220
Staal < 500 N/mm²
P
130
Staal < 750 N/mm²
P
115
Staal < 900 N/mm²
P
110
Staal < 1100 N/mm²
P
80
Staal < 1400 N/mm²
P
65
Staal < 55 HRC
H
35
RVS < 900 N/mm²
M
90
RVS > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
100
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Zoals nr. 208156.
Afbramer voor universeel gebruikin vrijwel alle materialen. Dankzij de nieuw ontwikkelde coating worden opbouwsnijkanten, ook in aluminium of in RVS, effectief voorkomen.
Tolerantie: Maat S = +/- 0,2 mm.
Tophoek = +/- 5 boogminuten.
Uitstekende oppervlaktekwaliteiten dankzij 35°-spiraalhoek.

Toepassing:

Uitstekend geschikt voor het afschuinen en afbramen van werkstukkanten en voor contourwerkzaamheden.