verbindingsmiddel 6GP60 50 ml

Artikelnummer: GG8071 50
Nieuw product.
Prijs instellen 3 Stuk (43,03 € / 100 Millilitre)
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml) Prijs per stuk incl. BTW
  • Duurzaamheid: GARANT GreenPlus

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Chemische basis Methacrylate
    Dynamische viscositeit 200.000 mPas - 600.000 mPas
    Dichtheid 1,13 g/cm3
    Vorm pasteus
    Vlampunt 100 °C
    Temperatuur toepassingsgebied -55 °C - 180 °C
    Handvastheid na 5 min - 15 min
    Volledig uitgehard na 3 h - 6 h
    Eigenschap fluorescerend onder UV-licht; mechanisch bestendig
    Duurzaamheid GARANT GreenPlus
    geschikt voor materiaal metaal
    geschikt voor toepassingsgebied verbindingsmiddel; Reparatie
    Voor draadafmeting M tot M20
    maximale spleetmaat 0,3 mm
    Sterkteklasse Zeer sterk
    Minimaal losbreekmoment 18 Nm
    Kleur zilver
    Inhoud 50 ml
    Opslagtemperatuur 5 °C - 23 °C
    Houdbaarheid vanaf productiedatum 24 maand
    Serie GreenPlus
    Producttype Opvulmiddel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer GG8071 50
    EAN/GTIN 4067263137320
    Nummer fabrikant GG8071 50

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Bij de productietechniek opvullen worden twee of meer onderdelen nauwsluitend met elkaar verbonden. Bij het gebruik van de lijm wordt het volledige opvulvlak voor de vaste verbinding gebruikt. Grote krachtoverbrenging en dynamische belastingen zijn mogelijk (hoge schaarbestendigheid).
    Type 6GP60. Voor het repareren van versleten gebieden en het herstellen van correcte passingen. Geschikt voor grote scheuren. Uitgehard product kan door boren, frezen of slijpen worden bewerkt.

    Kenmerk:

    Inhoud 3 stuks

    Tip:

    Te bewerken materiaal vooraf reinigen met markeringsvrije reiniger nr. 088004.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen