{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Chemische basis | anaerobic methacrylate | |
Dynamische viscositeit | 23.000 mPas - 35.000 mPas | |
Dichtheid | 1,09 g/cm3 | |
Vorm | vloeibaar | |
Vlampunt | 100 °C | |
Temperatuur toepassingsgebied | -55 °C - 180 °C | |
Handvastheid na | 5 min - 20 min | |
Volledig uitgehard na | 3 h - 6 h | |
Eigenschap | fluorescerend onder UV-licht; waterbestendig | |
Duurzaamheid | GARANT GreenPlus | |
geschikt voor materiaal | metaal | |
geschikt voor toepassingsgebied | Vlakafdichting; Flensverbinding | |
maximale spleetmaat | 0,25 mm | |
Sterkteklasse | Middelsterk | |
Minimaal losbreekmoment | 10 Nm - 20 Nm | |
Demontage | met normaal gereedschap | |
Kleur | oranje | |
Inhoud | 50 ml | |
Opslagtemperatuur | 5 °C - 23 °C | |
Houdbaarheid vanaf productiedatum | 24 maand | |
Serie | GreenPlus | |
Producttype | Afdichtmiddelen |
Artikelnummer | GG8067 50 | |
EAN/GTIN | 4067263136484 |