Schroefdraadafdichtmiddel 5GP77 50 ml

Artikelnummer: GG8066 50
Nieuw product.
Prijs instellen 3 Stuk (36,01 € / 100 Millilitre)
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml) Prijs per stuk incl. BTW
  • Duurzaamheid: GARANT GreenPlus

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Chemische basis Methacrylate-ester
    Dynamische viscositeit 20.000 mPas - 40.000 mPas
    Dichtheid 1,09 g/cm3
    Vorm vloeibaar
    Vlampunt 100 °C
    Temperatuur toepassingsgebied -55 °C - 180 °C
    Handvastheid na 5 min - 15 min
    Volledig uitgehard na 3 h - 6 h
    Eigenschap fluorescerend onder UV-licht; markeringsvrij
    Duurzaamheid GARANT GreenPlus
    geschikt voor materiaal metaal
    geschikt voor toepassingsgebied Pijpdraad; Pijpafdichting
    Voor draadafmeting M tot M80
    Voor draadafmeting inch 3 inch
    maximale spleetmaat 0,35 mm
    Sterkteklasse Zeer sterk
    Minimaal losbreekmoment 20 Nm - 30 Nm
    Demontage met normaal gereedschap
    Kleur geel
    Inhoud 50 ml
    Opslagtemperatuur 5 °C - 23 °C
    Houdbaarheid vanaf productiedatum 24 maand
    Serie GreenPlus
    Producttype Afdichtmiddelen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer GG8066 50
    EAN/GTIN 4067263136477
    Nummer fabrikant GG8066 50

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Schroefdraadafdichtmiddelen voorkomen lekkages van gasvormige en vloeibare media. Typische toepassingen voor schroefdraadafdichtmiddelen zijn o.a. het afdichten van conische metalen schroefdraden en aansluitstukken.
    Type 5GP77. Vormt een afdichting voor buisdraadverbindingen conisch/ cilindrisch tot R3 inch, bijv. gasleidingsystemen. Warmtebestendig.

    Kenmerk:

    Inhoud 3 stuks

    Tip:

    Te bewerken materiaal vooraf reinigen met markeringsvrije reiniger nr. 088004.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen