{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Chemische basis | Methacrylate-ester | |
Dynamische viscositeit | 15.000 mPas - 25.000 mPas | |
Dichtheid | 1,09 g/cm3 | |
Vorm | vloeibaar | |
Vlampunt | 100 °C | |
Temperatuur toepassingsgebied | -55 °C - 180 °C | |
Handvastheid na | 15 min - 20 min | |
Volledig uitgehard na | 1 h - 3 h | |
Duurzaamheid | GARANT GreenPlus | |
geschikt voor materiaal | metaal | |
geschikt voor toepassingsgebied | Pijpafdichting; Pijpdraad; Schroefverbindingen | |
Voor draadafmeting M tot | M80 | |
Voor draadafmeting inch | 3 inch | |
Sterkteklasse | geringe sterkte | |
Minimaal losbreekmoment | 5 Nm - 15 Nm | |
Demontage | met normaal gereedschap | |
Kleur | wit | |
Inhoud | 50 ml | |
Opslagtemperatuur | 5 °C - 23 °C | |
Houdbaarheid vanaf productiedatum | 24 maand | |
Serie | GreenPlus | |
Producttype | Afdichtmiddelen |
Artikelnummer | GG8065 50 | |
EAN/GTIN | 4067263136460 | |
Nummer fabrikant | GG8065 50 |