VHM-volradiusfrees, TiAlN, ⌀ h10 DC: 5mm

Artikelnummer: GG7154 5
Prijs instellen 5 Stuk (17,58 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ h10 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h10
  • Aantal tanden Z: 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 5 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h10
Aantal tanden Z 2
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,5×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 9 mm
Radius R 2,5 mm
Totale lengte L 75 mm
Schacht-⌀ Ds 5 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,023 mm
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 900 N/mm2 0,025 mm
Gekleurde ring zonder
Inhoud 5
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG7154 5
EAN/GTIN 4062406336981
Nummer fabrikant GG7154 5

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
350
Aluminium > 10% Si
N
250
Staal < 500 N/mm²
P
160
Staal < 750 N/mm²
P
140
Staal < 900 N/mm²
P
130
Staal < 1100 N/mm²
P
80
Staal < 1400 N/mm²
P
70
Staal < 55 HRC
H
50
RVS < 900 N/mm²
M
80
RVS > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
120
CuZn
N
320
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Als nr. 207154.