Platte grijpermagneet met binnendraad 20 mm

Artikelnummer: GG5922 20
Nieuw product.
Prijs instellen 10 Stuk (9,80 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
193 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Nominale houdkracht 90 N
20 mm
Hoogte 6 mm
Hoogte met schroefdraad 13 mm
Materiaal magneetkern SmCo5
Materiaal oppervlak verzinkt
Schroefdraad M4
Schroefdraadbus ja
maximale temperatuurbestendigheid 200 °C
Gewicht 16,5 g
Producttype Platte grijpermagneet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG5922 20

Omschrijving

Uitvoering:

  • Temperatuurbestendig tot maximaal 200 °C.
  • Verzinkt oppervlak, magneetkern van samarium-cobalt (SmCo5).
  • Afgeschermde platte grijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hard ferrietgrijpers.

Kenmerk:

Inhoud 10 stuks

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen, inlijmen of ingieten.

Tip:

Inschroefhaak met buitendraad onder nr. 085921.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen